Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder A93NP NG 55/100 gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder A93NP NG 55/100 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 55/100 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 55/100 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 55/100 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 55/100 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 55/100 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 55/100 gl.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4860229
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     88397
EAN/GTIN:
     4003318883972
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder gleichschließend
doppelzylinder
AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT
A93: der klassische Türzylinder.
Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment.
Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion.
In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schlüssel Anzahl:
3
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
55/100
Ausführung:
A93NP
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, Türzylinder, A93NP, NG, 55/100, gl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.