Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder A93NP NG 60/60 Service ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder A93NP NG 60/60 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 60/60 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 60/60 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 60/60 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 60/60 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 60/60 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder A93NP NG 60/60 Service ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     5417F-p4860268
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     86294
EAN/GTIN:
     4003318862946
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder abus 60mm
doppelzylinder
AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT
A93: der klassische Türzylinder.
Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment.
Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion.
In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten.
Weitere Informationen:
Länge:
60/60
Ausführung:
A93NP
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
17
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, Türzylinder, A93NP, NG, 60/60, Service
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.