Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder A93NP NG 70/85 gl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder A93NP NG 70/85 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 70/85 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 70/85 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 70/85 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 70/85 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 70/85 gl.
ABUS Türzylinder A93NP NG 70/85 gl.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4860324
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     88428
EAN/GTIN:
     4003318884283
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder gleichschließend
doppelzylinder
AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENT
A93: der klassische Türzylinder.
Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment.
Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion.
In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schlüssel Anzahl:
3
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
70/85
Ausführung:
A93NP
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, Türzylinder, A93NP, NG, 70/85, gl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.