| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4860347 Herst.-Nr.: 09057 EAN/GTIN: 4003318090578 |
| |
|
| | |
| BEWÄHRTER KLASSIKER MIT NOT- UND GEFAHRENFUNKTION Ein solider, zuverlässiger Türzylinder, und das seit Jahrzehnten: Unser Türzylinder C73 entspricht bewährten, aber dennoch aktuellen Qualitätsstandards. Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit, spezielle Gehäusestifte und ein parazentrisches Schlüsselprofil sind wirksame Mittel, Einbrüche zu erschweren. Die Not- und Gefahrenfunktion ermöglicht das Auf- und Abschließen auch dann, wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel im Schloss steckt. Weitere Informationen: | | Breite: | 17 | Farbe: | silber | Länge: | 28/34 | Ausführung: | C73N | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Schlüssel Anzahl: | 3 | Art des Zylinders (mechanisch): | Doppelzylinder | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangs-/Abschlusstür | Hersteller: | ABUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,16* | € 30,21* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,69* | € 47,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|