Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder C73N 30/90 Service ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder C73N 30/90 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 30/90 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 30/90 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 30/90 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 30/90 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 30/90 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 30/90 Service ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     5417F-p4860420
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     59882
EAN/GTIN:
     4003318598821
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/90 abus
doppelzylinder
BEWÄHRTER KLASSIKER MIT NOT- UND GEFAHRENFUNKTION
Ein solider, zuverlässiger Türzylinder, und das seit Jahrzehnten: Unser Türzylinder C73 entspricht bewährten, aber dennoch aktuellen Qualitätsstandards.
Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit, spezielle Gehäusestifte und ein parazentrisches Schlüsselprofil sind wirksame Mittel, Einbrüche zu erschweren.
Die Not- und Gefahrenfunktion ermöglicht das Auf- und Abschließen auch dann, wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel im Schloss steckt.
Weitere Informationen:
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
30/90
Ausführung:
C73N
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, Türzylinder, C73N, 30/90, Service, ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 17,62*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 40,53*
€ 53,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.