| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4860646 Herst.-Nr.: 57700 EAN/GTIN: 4003318577000 |
| |
|
| | |
| DER KLASSIKER Millionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren. Auch die beste Tür schützt Sie nicht ausreichend, wenn Sie auf minderwertige Türzylinder setzen. Auf diesen können Sie sich verlassen. Dieser 5-Stift-Zylinder zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus. Verwendet werden ausschließlich verschleißarme Werkstoffe. Sein parazentrisches Schlüsselprofil erschwert raffinierte Öffnungsversuche. Die speziellen Gehäusestifte erhöhen den Widerstand gegen Manipulationsversuche. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Schlüssel Anzahl: | 3 | Art des Zylinders (mechanisch): | Doppelzylinder | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangs-/Abschlusstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 17 | Farbe: | silber | Länge: | 28/34 | Ausführung: | C83N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Türzylinder, C83N, 28/34, BJ18023 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,90* | € 14,08* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,38* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|