Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder C83N 30/35 Service ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder C83N 30/35 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/35 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/35 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/35 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/35 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/35 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C83N 30/35 Service ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     5417F-p4860668
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     27610
EAN/GTIN:
     4003318276101
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
DER KLASSIKER
Millionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren.
Auch die beste Tür schützt Sie nicht ausreichend, wenn Sie auf minderwertige Türzylinder setzen.
Auf diesen können Sie sich verlassen.
Dieser 5-Stift-Zylinder zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus.
Verwendet werden ausschließlich verschleißarme Werkstoffe.
Sein parazentrisches Schlüsselprofil erschwert raffinierte Öffnungsversuche.
Die speziellen Gehäusestifte erhöhen den Widerstand gegen Manipulationsversuche.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
30/35
Ausführung:
C83N
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Türzylinder, C83N, 30/35, Service, ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 14,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 14,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.