Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder TI14ST 40/60 gl.Nr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder TI14ST 40/60 gl.Nr.3
ABUS Türzylinder TI14ST 40/60 gl.Nr.3
ABUS Türzylinder TI14ST 40/60 gl.Nr.3
ABUS Türzylinder TI14ST 40/60 gl.Nr.3
Artikel-Nr.:
     5417F-p4861247
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79370
EAN/GTIN:
     4003318793707
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder gleichschließend
doppelzylinder
Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Doppelzylinder ABUS E30 besteht aus einem 6-Stift-Zylinder mit Spezialstiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einfügen von größeren Werkzeugen erschwert. Die Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass man den Schließzylinder bequem von außen öffnen kann, auch wenn innen ein weiterer Schlüssel steckt. Pluspunkt bei mehreren Nutzern: es sind bereits fünf Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schlüssel Anzahl:
3
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
40/60
Ausführung:
TI14ST
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, Türzylinder, TI14ST, 40/60, gl.Nr.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.