Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder EC550NP 30/40 SM12830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder EC550NP 30/40 SM12830
ABUS Türzylinder EC550NP 30/40 SM12830
ABUS Türzylinder EC550NP 30/40 SM12830
ABUS Türzylinder EC550NP 30/40 SM12830
ABUS Türzylinder EC550NP 30/40 SM12830
ABUS Türzylinder EC550NP 30/40 SM12830
ABUS Türzylinder EC550NP 30/40 SM12830
Artikel-Nr.:
     5417F-p4861607
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     87598
EAN/GTIN:
     4003318875984
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/40
doppelzylinder
SEHR SICHER, ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL
Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Haus- und Wohnungstüren mit diesem Türzylinder mit praktischem Wendeschlüssel.
Zuverlässige Türzylinder müssen Ihre Haus- und Wohnungstüren stets gegen Manipulationsversuche schützen.
Setzen Sie deshalb auf diesen Zylinder mit SKG**-Anbohrschutz.
Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen machen den Türzylinder besonders sicher.
Zudem ist er mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, welche die beidseitige Schließbarkeit auch dann ermöglicht, wenn in einer Seite ein Schlüssel steckt.
Weitere Informationen:
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
30/40
Ausführung:
EC550NP
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schlüssel Anzahl:
3
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, Türzylinder, EC550NP, 30/40, SM12830
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,50*
€ 36,15*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,80*
€ 38,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.