Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder EC550NP 30/45 Service ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder EC550NP 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder EC550NP 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder EC550NP 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder EC550NP 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder EC550NP 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder EC550NP 30/45 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder EC550NP 30/45 Service ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     5417F-p4861611
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     43699
EAN/GTIN:
     4003318436994
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/45
doppelzylinder
SEHR SICHER, ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL
Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Haus- und Wohnungstüren mit diesem Türzylinder mit praktischem Wendeschlüssel.
Zuverlässige Türzylinder müssen Ihre Haus- und Wohnungstüren stets gegen Manipulationsversuche schützen.
Setzen Sie deshalb auf diesen Zylinder mit SKG**-Anbohrschutz.
Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen machen den Türzylinder besonders sicher.
Zudem ist er mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, welche die beidseitige Schließbarkeit auch dann ermöglicht, wenn in einer Seite ein Schlüssel steckt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
30/45
Ausführung:
EC550NP
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, Türzylinder, EC550NP, 30/45, Service, ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 25,84*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,74*
€ 37,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.