Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM04430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM04430
ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM04430
ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM04430
ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM04430
ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM04430
ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM04430
ABUS Türzylinder EC550NP 30/50 SM04430
Artikel-Nr.:
     5417F-p4861622
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     87581
EAN/GTIN:
     4003318875816
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/50
doppelzylinder
SEHR SICHER, ZUVERLÄSSIG UND KOMFORTABEL
Erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Haus- und Wohnungstüren mit diesem Türzylinder mit praktischem Wendeschlüssel.
Zuverlässige Türzylinder müssen Ihre Haus- und Wohnungstüren stets gegen Manipulationsversuche schützen.
Setzen Sie deshalb auf diesen Zylinder mit SKG**-Anbohrschutz.
Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen machen den Türzylinder besonders sicher.
Zudem ist er mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, welche die beidseitige Schließbarkeit auch dann ermöglicht, wenn in einer Seite ein Schlüssel steckt.
Weitere Informationen:
Breite:
17
Farbe:
silber
Länge:
30/50
Ausführung:
EC550NP
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schlüssel Anzahl:
3
Art des Zylinders (mechanisch):
Doppelzylinder
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Eingangs-/Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, Türzylinder, EC550NP, 30/50, SM04430
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 36,01*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,28*
€ 44,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.