Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Einsteckschloss für Rohrrahmentüren ESR PZ LR Z 40 92 24 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Einsteckschloss für Rohrrahmentüren ESR PZ LR Z 40 92 24 SB
ABUS Einsteckschloss für Rohrrahmentüren ESR PZ LR Z 40 92 24 SB
ABUS Einsteckschloss für Rohrrahmentüren ESR PZ LR Z 40 92 24 SB
ABUS Einsteckschloss für Rohrrahmentüren ESR PZ LR Z 40 92 24 SB
ABUS Einsteckschloss für Rohrrahmentüren ESR PZ LR Z 40 92 24 SB
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863397
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     61761
EAN/GTIN:
     4003318617614
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
einsteck-riegelschloss dornmaß 40mm
einsteck riegelschloss
Einsteckschloss für Rohrrahmentüren.
Die Falle wird durch den Türgriff betätigt.
Will man die Tür abschließen, kann dies durch Betätigung des Türzylinders einfach erfolgen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Gewicht:
522
Ausführung:
Einsteckschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schlossklasse:
Klasse 2
Stulpausführung:
kantig
Vierkantnuss:
8
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Rohrrahmentür
Farbe:
silber
Entfernung:
92 mm
Dornmaß:
40 mm
Stulplänge:
245 mm
Stulpbreite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, ABUS, Einsteckschloss, für, Rohrrahmentüren, ESR, PZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.