Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Einsteckschloss mit Einbausicherung ESS S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Einsteckschloss mit Einbausicherung ESS S
ABUS Einsteckschloss mit Einbausicherung ESS S
ABUS Einsteckschloss mit Einbausicherung ESS S
ABUS Einsteckschloss mit Einbausicherung ESS S
ABUS Einsteckschloss mit Einbausicherung ESS S
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863448
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     89004
EAN/GTIN:
     4003318890048
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
einsteck-riegelschloss rechts
einsteck riegelschloss
Einsteckschloss mit Einbausicherung.
Universell einsetzbar mit Wechselfunktion passend für DIN R und DIN L Türen.
Sichere Aufwertung von Innentüren.
Alternative zu einem Buntbart Einsteckschloss bei Beibehaltung des Türbeschlages.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Norm:
DIN 18251
Gewicht:
731
Ausführung:
Einsteckschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stulpausführung:
rund
Vierkantnuss:
8
Stulpform:
rund
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Zimmertür
Farbe:
silber
Entfernung:
72 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Einsteckschloss, mit, Einbausicherung, ESS, S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.