| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863452 Herst.-Nr.: 21530 EAN/GTIN: 4003318215308 |
| |
|
| | |
| ELEKTRISCH UND SICHER Die Ansprüche an einen elektrischen Türöffner sind hoch. Er muss leicht zu bedienen und sicher sein. Dieser Türöffner wird Sie zufriedenstellen. Elektrische Türöffner sind eine komfortable Anschaffung für Mehrfamilienhäuser und Unternehmen. Mittels Tastendruck lassen Sie sich kinderleicht öffnen. Doch sie müssen auch sicher sein und Unbefugten den Zutritt verwehren können. Dieser elektrische Türöffnen vereint einfache Bedienbarkeit und Sicherheit. Er lässt sich unproblematisch auf die Falle des verwendeten Einsteckschlosses ausrichten, ist einfach montiert und hat eine Aufbruchfestigkeit von 3.000 Newton, was über 300 Kilogramm entspricht. Er ist zudem universell für DIN-rechte und DIN-linke Türen verwendbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 90 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Max. Spannung: | 14 | Grundpreis: | Nein | Stromart: | für Gleich- und Wechselstrom | Hersteller: | ABUS | Breite: | 32 | Min. Spannung: | 8 | DIN-Richtung: | DIN Links / Rechts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,82* | € 47,63* | | | | | | 30 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,73* | € 51,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|