| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863461 Herst.-Nr.: 32000 EAN/GTIN: 4003318320002 |
| | |
|
| | |
| HAB UND GUT SICHER GESCHÜTZT Anpassbarer Panzerriegel für den Schutz wertvoller Dinge. Bei Kellern, Garagen und Lagerräumen wittern Einbrechern häufig das ganz große Geschäft. Schützen Sie Ihre lagernden Wertgegenstände mit diesem widerstandsfähigen Panzerriegel. Der Riegel lässt sich an Türen mit einer Breite von 78 bis 104 Zentimetern montieren, Speziallängen von 104 bis 144 Zentimetern sind ebenfalls lieferbar. Das Produkt schließt mit einem starken Spezialriegel und lässt sich ausschließlich von innen mit einem Profilhalbzylinder öffnen. Im Lieferumfang enthalten sind ein ABUS Zylinder der Serie E550 10/30 sowie drei Schlüssel. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 57 | Farbe: | silber | Länge: | 930-1190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, PR1500, S, ohne, Zylinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 182,95* | € 224,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,50* | € 224,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|