| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863471 Herst.-Nr.: 49095 EAN/GTIN: 4003318490958 |
| |
|
| | |
| SEHR HOHER WIDERSTAND Gegen gewaltsame Aufbruchversuche können sich Hausbesitzer mit diesem VdS-zertifizierten Panzerriegel schützen. Kleine Stange, große Wirkung: Mit dem Panzerriegel sichern Sie Ihre Holz-, Metall- und Kunststofftüren zuverlässig gegen Einbrecher. Der Riegel wird über die gesamte Breite einer Tür von 73,5 bis 103 Zentimetern angebracht. Er greift dabei fest in zwei Schließkästen, die im Mauerwerk verankert werden. Durch seine spezielle Antriebsmechanik lässt sich der Panzerriegel geräuscharm nutzen. Befestigungsmaterial und drei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 65 | Farbe: | braun | Länge: | 735-1193 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, PR2700, B, ohne, Zylinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 211,58* | € 257,30* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,90* | € 258,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|