Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türkette SK78 S B/DFNLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türkette SK78 S B/DFNLI
ABUS Türkette SK78 S B/DFNLI
ABUS Türkette SK78 S B/DFNLI
ABUS Türkette SK78 S B/DFNLI
ABUS Türkette SK78 S B/DFNLI
ABUS Türkette SK78 S B/DFNLI
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863538
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     03962
EAN/GTIN:
     4003318039621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
türketten abus
türketten
EINGEHÄNGT UND VERSCHLOSSEN
Türschiene mit Schloss und Schiene für die Sicherheit von Haus- und Wohnungstüren.
Fremde und ungebetene Gäste hindern Sie mit dieser Türkette konsequent am Betreten Ihrer eigenen vier Wände.
Die gehärtete Spezialkette wird in eine robuste Schiene geschoben und kann zusätzlich mittels eines hochwertigen 4-Stift-Zylinders mit einem Schlüssel verschlossen werden.
Eine Feder schützt zudem vor unbedarften Kinderhänden.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Breite B:
26
Kettenlänge:
155
Hersteller:
ABUS
Länge (L2):
84
Breite:
23
Länge:
111
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Türkette, SK78, S, B/DFNLI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 50,01*
€ 65,81*
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 67,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.