Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863548 Herst.-Nr.: 21542 EAN/GTIN: 4003318215421 |
| | |
|
| | |
| DOPPELTE SICHERHEIT Türkette mit Schloss und Sicherheitsring für Haus- und Wohnungstüren. Manchmal muss es eben etwas mehr sein. Das gilt auch für die Sicherheit Ihrer Haus- und Wohnungstüren mit schmalem Rahmenprofil. Diese Türkette schützt Sie doppelt vor ungebetenen Gästen. Die Türkette ist aus gehärtetem Stahl, im Inneren der Mechanik sitzt eine Kindersicherung. Die Montage erfolgt ohne Bohren. Der Sicherheitsring wird nach der Installation über den Türgriff gelegt, ein hochwertiges, drehbares Präzisionsschließwerk, welches sich nur von innen öffnen lässt, sorgt für zusätzliche Sicherheit. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Breite B: | 26 | Kettenlänge: | 265 | Hersteller: | ABUS | Länge (L2): | 84 | Breite: | 35 | Länge: | 47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Türkette, SK99, S, B/DFNLI |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,79* | € 60,07* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 46,14* | € 61,56* | | | | | 26 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 48,95* | € 63,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,87* | € 69,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 52,41* | € 69,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|