| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863584 Herst.-Nr.: 27977 EAN/GTIN: 4003318279775 |
| |
|
| | |
| SICHERE SACHE Schlecht gesicherte Türen machen es Einbrechern leicht. Dieser Schutzbeschlag ändert das. Ist Ihre Tür unprofessionell gesichert, haben Einbrecher leichtes Spiel. Wollen Sie Ihre Ein- und Ausgänge gegen unbefugtes Eindringen schützen, benötigen Sie einen robusten Schutzbeschlag aus hochwertigen Materialien. Dieses Produkt ist aus Stahl und verschleißarmem Kunststoff gefertigt. Durch vormontierte Stahlnocken ist es schnell montiert und hält einer Zugbelastung von 2,5 Tonnen mühelos stand. Es ist speziell für Feuerschutztüren konzipiert. Der Stahlkern im Inneren stellt die Bedienung im Notfall sicher. Alternativ ist der Schutzbeschlag auch als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABUS | Farbe: | schwarz | Material: | Metall | Ausführung: | Beidseitig Türgriff | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Feuerschutztür |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerschutztür-Einsteckschloss, Feuerschutztürschloss, Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, feuerschutztür-einsteckschloss abus, feuerschutztür einsteckschloss, ABUS, KFG, rund, beidseitig, Drücker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,32* | € 19,29* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,87* | € 44,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|