| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863601 Herst.-Nr.: 08305 EAN/GTIN: 4003318083051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HAUSTÜREN EFFEKTIV GESCHÜTZT Haustüren lassen sich mit diesem Schutzbeschlag gegen Einbruchsversuche schützen. Ist Ihre Haustür gut genug gegen Einbrecher geschützt? Unzureichend gesicherte Haustüren sind von Einbrechern gern gesehen. Steht der Schließzylinder etwas heraus, kann er gewaltsam entfernt und sich so Zutritt ins Haus verschafft werden. Ein zuverlässiger Schutzbeschlag schiebt Verbrechern einen Riegel vor. Dieser Beschlag wurde speziell für Haustüren mit einer Türstärke von 52 bis 67 Millimetern entwickelt und besteht aus einem Metallunterschild und einem Leichtmetall-Deckschild. Stabile Nocken und Innenverschraubungen erhöhen den Abreißschutz. Außen befindet sich ein Knopf, ein Drücker liegt innen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 54 | Farbe: | silber | Länge: | 250 | Material: | Metall | Ausführung: | Beidseitig Türgriff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ABUS, HLS214, F2, beidseitig, Drücker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 36,67* | € 48,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 55,95* | € 73,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|