| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863646 Herst.-Nr.: 12858 EAN/GTIN: 4003318128585 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KOMPAKT UND BELASTBAR Sichern Sie Ihre Feuerschutztüren mit diesem kompakten Schutzbeschlag. Das sichere Verschließen von Türen ist ein Muss. Das gilt auch für Feuerschutztüren. Immer wieder stehen jedoch die Türzylinder etwas heraus, was es Einbrechern leicht macht, sich Zutritt zu verschaffen. Sichern Sie Ihre Feuerschutztüren mit einer Türstärke von 37 bis 47 Millimetern gegen gewaltsames Eindringen ab. Der MPA-überwachte Feuerschutzbeschlag hat einen Stahlkern im Drücker und ist zudem aus mehreren Lagen Stahl gefertigt, die einem Zug von 2,5 Tonnen standhalten. Extra lange Stahlnocken und vergütete Spezialschrauben erhöhen den Schutz vor Schlägen. Eine Stahleinlage im Innenschild dient als Abreißschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber | Länge: | 170 | Material: | Metall | Ausführung: | Griffplatte/Türgriff | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Feuerschutztür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 54 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 95,03* | € 124,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 98,76* | € 125,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|