| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863784 Herst.-Nr.: 59074 EAN/GTIN: 4003318590740 |
| |
|
| | |
| NEUE MASSSTÄBE Wohnungstüren von Altbauten lassen sich mit diesem Tür-Stangenschloss zuverlässig sichern. Eine Altbauwohnung ist für viele Menschen ein großer Traum. Doch leider sind sie häufig nur unzureichend gegen Einbrecher geschützt. Besonders deshalb, weil das Nachrüsten von Sicherheitsmöglichkeiten an den verzierten, hohen Türen meist nur schwer umzusetzen ist. Wollen Sie die Zugangstür zu Ihrer Altbauwohnung dennoch besser schützen, können Sie auf dieses Tür-Stangenschloss setzen. Die Verriegelung mit diesem Tür-Stangenschloss erfolgt oben und unten gleichzeitig. Individuelle Anpassungen können durch die verstellbare Bauweise des Schlosses vorgenommen werden. Die Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen und ein solides Metallgehäuse sorgen für mehr Sicherheit. In der Standardausführung eignet sich das Schloss für Türhöhen bis 2,75 Metern, für höhere Türen bis zu 4 Metern ist ein verlängertes Stangenset in 2x2 Metern erhältlich. Weitere Informationen: | | Länge: | 1350/2000 | Material: | Metall | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Altbautür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 86 | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 204,31* | € 250,74* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,95* | € 251,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|