| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863812 Herst.-Nr.: 53294 EAN/GTIN: 4003318532948 |
| |
|
| | |
| SICHER VERRIEGELT Solider Schutz für Ihre Eingangstüren. Ihre Eingangstür muss nicht nur sicher verriegelbar sein, sondern muss sich im Fluchtfall auch schnell öffnen lassen. Dieses Zusatzschloss erfüllt diese Funktionen. Das Zusatzschloss stellt in Kombination mit ABUS Türzylinder und Schließblechen mit Mauerverankerung eine zuverlässige Sicherheitslösung für Ihre Eingangstüren dar. Es sichert die Schließseite durch Schwerlastdübel und einen stabilen Ovalriegel aus Vollstahl. Von außen wird es mit einem Schlüssel, von innen mit einem Drehknauf bedient, der sicherstellt, dass ein schnelles Verlassen der Räumlichkeiten, z. B. im Brandfall, möglich ist. Das Schloss hält einem Widerstand von über einer Tonne stand. Weitere Informationen: | | Länge: | 135 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS | Breite: | 75 | Farbe: | weiß | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 67,24* | € 88,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,20* | € 88,98* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,68* | € 107,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|