| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863879 Herst.-Nr.: 58916 EAN/GTIN: 4003318589164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIE SCHMALE LÖSUNG Schmale Türkonstruktionen lassen sich mit diesem Zusatzschloss zuverlässig sichern. Auch bei schmalen Einbauverhältnissen sollten Sie im Hinblick auf die Sicherheit Ihrer Eingangstüren keine Abstriche machen müssen. Dieses Zusatzschloss eignet sich für Türen in besonders schmalen Einbauverhältnissen mit Falzstärken von 0 bis 29 Millimetern und Türstärken von 38 bis 90 Millimetern. Es sichert die Schließseite durch Schwerlastdübel und mit einem stabilen Ovalriegel aus Vollstahl. Durch den Drehknauf auf der Innenseite ist ein schneller Fluchtweg gewährleistet. Der ABUS Pfaffenhain Außenzylinder V356 sorgt für sicheres Verriegeln durch einen der drei mitgelieferten Schlüssel. Der Zylinder lässt sich optional durch eine Panzerplatte PZS 80 schützen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 75 | Farbe: | silber | Länge: | 108 | Material: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 183,40* | € 224,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 183,73* | € 224,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|