| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863881 Herst.-Nr.: 58920 EAN/GTIN: 4003318589201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KOMPAKT UND ZUVERLÄSSIG Ihre Eingangstüren mit schmalem Profil und Glaseinsatz sichern Sie mit diesem Tür-Zusatzschloss. Türsicherheit ist das A und O. Damit Ihre Eingangstüren mit schmalen Rahmenprofil ausreichend geschützt sind, bietet sich die Montage eines Tür-Zusatzschlosses an. Durch den abschließbaren Innenzylinder ist dieses Schloss für Türen mit Glaseinsatz geeignet. Es kommt mit dem ABUS Pfaffenhain-Zylinder Set mit Außen- und Innenzylinder V356 + A3. Die stabile Wandverankerung und ein Ovalriegel aus Vollstahl machen das Schloss besonders robust. Es lässt sich von innen wie außen mit einem Schlüssel ver- und entriegeln. Drei davon sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 75 | Farbe: | braun | Länge: | 108 | Material: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Einsatzbereich: | Eingangstür | Hersteller: | ABUS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 204,77* | € 251,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 206,94* | € 251,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|