| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4863906 Herst.-Nr.: 38825 EAN/GTIN: 4003318388255 |
| |
|
| | |
| FÜR EIN SICHERES GEFÜHL Dieser digitale Türspion bietet nicht nur ein großzügiges Display. Er kann zusätzlich Fotos erstellen. Manchmal möchten Sie einfach genau wissen, wer bei Ihnen an die Tür klopft. Doch herkömmliche Türspione sind oft nicht allzu komfortabel benutzbar. Besonders dann, wenn Sie bereits älter oder körperlich eingeschränkt sind. Einfacher zu bedienen ist dieser digitale Türspion. Das Gerät liefert mit seinem 3,2 Zoll großen Display scharfe Bilder, sogar bis tief in die Nacht. Noch mehr Sicherheit gibt es dank der Möglichkeit, das Gesehene als Foto festzuhalten. Die Montage des Spions ist kinderleicht. Er eignet sich für Türstärken von 38 bis 110 Millimeter. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | matt | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | schwarz/silber | Länge: | 110 | Breite: | 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Digitaler, DTS3214rec, 3,2" |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 114,51* | € 147,95* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,43* | € 148,02* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,35* | € 158,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|