| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4864012 Herst.-Nr.: 73000 EAN/GTIN: 4003318730009 |
| |
|
| | |
| SICHERES TRIO Stangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster- und Terrassentüren. Oben, mittig und unten: Mit diesem Stangenschloss erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Fenster- und Terrassentüren gleich dreifach. Das Hochsicherheits-Zusatzschloss verfügt über eine dreifache Verriegelung. Die verkrallenden Stahlriegel halten in geschlossenem Zustand einem Druck von über einer Tonne stand. Durch die innovative Dornmaßverstellung von 31 bis 37 Millimeter ist die Zusatzsicherung universell einsetzbar. Die Riegelstangen sind in den Längen 75 Zentimeter, 118 Zentimeter und 150 Zentimeter erhältlich. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | weiß | Breite: | 96 mm | Länge: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Fenster-Stangenschloss, FOS650, W, AAL0006 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 151,50* | € 188,59* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,73* | € 188,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|