Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS106 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS106 W
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS106 W
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS106 W
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS106 W
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS106 W
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS106 W
ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS106 W
Artikel-Nr.:
     5417F-p4864056
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     26118
EAN/GTIN:
     4003318261183
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
DIE RICHTIGEN ZAHLEN
Fenster-Zusatzsicherung mit Zahlencode, ideal für Holzfenster.
Es braucht nur drei Zahlen, um Ihre Fenster vor Einbrechern zu schützen.
Diese Zusatzsicherung mit Zahlencode sichert zuverlässig.
Die Sicherung wird ohne Schlüssel bedient.
Stattdessen lässt sich individuell ein dreistelliger Code festlegen.
Das Öffnen und Schließen erfolgt über einen Drehknauf.
Der verkrallende Stahl-Doppel-Riegel der Sicherung hält einem Druck von über einer Tonne stand.
Der Schlosskasten wird auf dem Fensterflügel montiert, das Schließblech auf dem Rahmen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Breite:
69 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Fenster-Zusatzsicherung, FTS106, W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,59*
€ 107,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,81*
€ 113,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.