| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4864058 Herst.-Nr.: 50783 EAN/GTIN: 4003318507830 |
| |
|
| | |
| ZWEISTUFIGES SCHLIESSEN Fenster-Zusatzsicherung mit komfortabler zweistufiger Verriegelung. Ihre Fenster und Fenstertüren aus Aluminium, Holz oder Kunststoff lassen sich mit dieser Sicherung zuverlässig und gut erkennbar vor ungebetenen Gästen schützen. Die Sicherung schließt zweistufig. Stufe 1, der Anwesenheitsschutz, lässt sich durch leichtes Eindrücken des Riegelbolzens erzielen. Sie können die Zusatzsicherung dann ohne Schlüssel öffnen. Stufe 2 ist die Totalverriegelung. Durch vollständiges Eindrücken des Bolzens lässt sich die Sicherung nur noch mit einem der beiden mitgelieferten Schlüssel öffnen. In diesem Zustand hält sie einem Druck von über einer Tonne stand. Die Zusatzsicherung eignet sich für Fenster und Fenstertüren mit einer Falzstärke von bis zu 25 Millimeter. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 75 mm | Länge: | 156 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Fenster-Zusatzsicherung, FTS206, B, AAL0054 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 70,45* | € 90,86* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,79* | € 104,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|