Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Dachfenster-Zusatzsicherung DF88 W CL/DFNLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Dachfenster-Zusatzsicherung DF88 W CL/DFNLI
ABUS Dachfenster-Zusatzsicherung DF88 W CL/DFNLI
ABUS Dachfenster-Zusatzsicherung DF88 W CL/DFNLI
ABUS Dachfenster-Zusatzsicherung DF88 W CL/DFNLI
ABUS Dachfenster-Zusatzsicherung DF88 W CL/DFNLI
ABUS Dachfenster-Zusatzsicherung DF88 W CL/DFNLI
ABUS Dachfenster-Zusatzsicherung DF88 W CL/DFNLI
Artikel-Nr.:
     5417F-p4864141
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     06495
EAN/GTIN:
     4003318064951
Suchbegriffe:
Fenster Schloss
Fensterschloss
SICHERHEIT AUF HOHEM NIVEAU
Zuverlässige Zusatzsicherung für Fenster im Dachgeschoss.
Damit steigen Ihnen Einbrecher nicht aufs Dach: Die Zusatzsicherung erhöht die Sicherheit Ihrer Dachfenster.
Das Schloss kann in Dachflächenfenstern aus Aluminium, Holz oder Kunststoff eingesetzt werden.
Geöffnet und verschlossen wird es jeweils mit einem Schlüssel.
Das robuste Gehäuse mit Stahlriegelaufnahme verhindert konsequent Einbruchsversuche.
Der Schlosskasten wird auf dem Fensterrahmen montiert, das Schließblech auf dem Fensterflügel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Farbe:
weiß
Breite:
49 mm
Länge:
133 mm
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Dachfenster-Zusatzsicherung, DF88, W, CL/DFNLI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,46*
€ 87,88*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 89,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.