| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p4864201 Herst.-Nr.: 31717 EAN/GTIN: 4003318317170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WIRKSAM GEGEN ÖFFNEN VON AUSSEN Zuverlässige Sicherung für Hebetüren mit Kipphebel. Ihre Hebe- und Hebe-Schiebe-Türen aus Aluminium, Holz oder Kunststoff lassen sich mit dieser Sicherung zuverlässig vor Einbrechern und unbedarften Kinderhänden schützen. Die Sicherung umfasst einen Kipphebel, um das seitliche Wegdrücken zu verhindern. Zudem kommt eine Qualitäts-4-Stift-Zylinder-Technik zum Einsatz, die bei solchen Fenstersicherungen für zusätzliche Sicherheit sorgt. Verriegelt wird die Zusatzsicherung durch einfaches Herunterdrücken. Öffnen lässt sie sich nur mit einem Schlüssel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABUS | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Breite: | 43 mm | Länge: | 105 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hebetürsicherung, ABUS, Fenster-Zusatzsicherung, BS84, W, AL0145 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 65,76* | € 85,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 76,97* | € 98,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|