| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4864272 Herst.-Nr.: 50830 EAN/GTIN: 4003318508301 |
| |
|
| | |
| VOLLE BREITSEITE Teleskopstange mit hohem Widerstand zur Sicherung von Fenstern. Manchmal muss es einfach schnell gehen: Mit dieser Teleskopstange erhöhen Sie mit wenigen Handgriffen die Sicherheit Ihrer Fenster. Montiert wird die Teleskopstange ausschließlich in der Mauerlaibung, das Fenster muss demnach nicht angebohrt werden. Sie eignet sich also für Mietwohnungen, in denen die Bausubstanz nicht verändert werden darf. Die Teleskopstange ist in den Längen 100 Zentimeter, 140 Zentimeter, 180 Zentimeter und 220 Zentimeter erhältlich. Gekürzt werden kann sie bis auf 68 Zentimeter. Verriegelt wird die Stange mit einem Druckzylinder. Sie sitzt gut sichtbar im Fenster, hat also zudem eine abschreckende Wirkung. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 28 mm | Länge: | 2213 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Teleskopstange, TELE-Z, 220, Chrom, AAL0054 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 249,25* | € 303,49* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,78* | € 303,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|