Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4865019 Herst.-Nr.: 04631 EAN/GTIN: 4003318046315 |
| |
|
| | |
| STABILER ZUG Gitterrostsicherung mit sehr stabilem Zugstab für Kellerschächte. Damit Einbrecher sich durch die Kellerschächte keinen Zutritt zu Ihrem Zuhause verschaffen möchten, setzen Sie auf eine zuverlässige Sicherung des Gitterrosts. Diese Sicherung kommt mit einem stabilen Zugstab von 320 Millimeter Länge. Sie eignet sich besonders für Beton und Mauerwerk. Nach der Montage bleiben die Fluchtwege gesichert. Von innen kann die Sicherung ohne Schlüssel entriegelt werden. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | silber | Breite: | 75 mm | Länge: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 51,29* | € 67,55* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,75* | € 69,58* | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 58,22* | € 74,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|