Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Rollladensicherung RS87 B B/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Rollladensicherung RS87 B B/SB
ABUS Rollladensicherung RS87 B B/SB
ABUS Rollladensicherung RS87 B B/SB
ABUS Rollladensicherung RS87 B B/SB
ABUS Rollladensicherung RS87 B B/SB
ABUS Rollladensicherung RS87 B B/SB
Artikel-Nr.:
     5417F-p4865021
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     00570
EAN/GTIN:
     4003318005701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rolladen Klemmsicherung
Rolladensicherung
Rollladen Klemmsicherung
Rollladensicherung
FESTER SITZ
Rollladensicherung für den zuverlässigen Schutz gegen unerlaubtes Hochschieben.
Rollläden müssen sicher sein.
Um gegen unerlaubtes Hochschieben durch Kriminelle geschützt zu sein, sollten Sie Ihre Rollläden mit einer stabilen Sicherung ausstatten.
Der Stahlstift dieser Sicherung wird von innen in eine angebohrte Lamelle gedrückt und verriegelt so die Rollläden.
Die Sicherung kommt paarweise und ist nach der Montage von außen nicht zu erkennen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Länge:
177 mm
Weitere Suchbegriffe: rolladensicherung abus, rolladen klemmsicherung, ABUS, RS87, B, B/SB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,30*
€ 29,23*
2 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 21,95*
€ 30,29*
15 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 36,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.