| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4865050 Herst.-Nr.: 73431 EAN/GTIN: 4003318734311 |
| |
|
| | |
| DIREKTE WEGE SICHERN Fenstergitter zum Schutz von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchsversuchen. Immer wieder reicht Kriminellen der direkte Weg aus, um in Ihr Zuhause einzubrechen. Keller- und Erdgeschossfenster, sofern unzureichend geschützt, machen es ihnen dabei leicht. Sichern Sie diese Fenster mit einem zuverlässigen Gitter. Das Fenstergitter ist in der Breite flexibel auf das betreffende Fenster einstellbar. Auch eine vertikale Montage oder die Kombination von zwei Gittern übereinander ist problemlos möglich. Das verwendete Material ist besonders witterungsbeständig. Durch Metallschutzlacke kann die Korrosionsbeständigkeit noch weiter erhöht werden. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | silber | Breite: | 450 mm | Länge: | 500-650 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 58,86* | € 77,04* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,26* | € 89,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|