| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4865205 Herst.-Nr.: 11367 EAN/GTIN: 4003318113673 |
| |
|
| | |
| Die Bohrschablone für die Fenster-Zahlenschlösser FTS96 und FTS106 vereinfacht die Montage der Sicherung deutlich. Denn die Schablone enthält die Löcher, die bei der Montage von FTS96 und FTS106 gebohrt werden müssen. Da die Schablone aus stabilem Metall ist, können Sie die Löcher direkt durch die Schablone bohren und brauchen diese gar nicht erst anzuzeichnen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABUS | Farbe: | silber | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 98,91* | € 125,17* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,82* | € 125,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|