Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kettenschloss 1010/85 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Kettenschloss 1010/85 black
ABUS Kettenschloss 1010/85 black
ABUS Kettenschloss 1010/85 black
ABUS Kettenschloss 1010/85 black
ABUS Kettenschloss 1010/85 black
ABUS Kettenschloss 1010/85 black
ABUS Kettenschloss 1010/85 black
Artikel-Nr.:
     5417F-p4865501
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     33559
EAN/GTIN:
     4003318335594
Suchbegriffe:
ABUS
Kettenschloss
1010/85
black
Optimaler Schutz bei hohem Diebstahlsrisiko Mit dem ABUS Kettenschloss CityChain 1010 sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um den Diebstahlschutz für Ihr Lieblingsfahrrad geht. Dieses ABUS Kettenschloss gibt es in vier Längenvarianten von 85 bis 140 cm. Denn schließlich sind gerade in der Stadt gut geeignete Anschließmöglichkeiten häufig schon besetzt. Mit einer 140 cm langen Variante des ABUS Kabelschlosses CityChain 1010 sind Sie für solche Situationen gewappnet. Eine 9 mm dicke Sechskantkette mit Textilschlauch und ein extra sicherer Zylinder, der auch gegen Lock Picking schützt, halten Diebe ab.
Weitere Informationen:
Schließart:
Schlüssel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Breite:
85
Farbe:
schwarz
Stärke:
9
Gewicht:
1850
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.