Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Bremsscheibenschloss 77 Granit Sledg grip red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Bremsscheibenschloss 77 Granit Sledg grip red
ABUS Bremsscheibenschloss 77 Granit Sledg grip red
ABUS Bremsscheibenschloss 77 Granit Sledg grip red
ABUS Bremsscheibenschloss 77 Granit Sledg grip red
Artikel-Nr.:
     5417F-p4865714
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     47503
EAN/GTIN:
     4003318475030
Suchbegriffe:
ABUS
Bremsscheibenschloss
77
Granit
STARKER SCHUTZ FÜR IHR BIKE Das GRANIT Sledg 77 verkörpert die Quintessenz des ABUS Sicherheits-Know-hows. Einmal angebracht, fährt ohne Weiteres niemand unbefugt mit Ihrem Bike weg. Der 13 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl ist eine klare Ansage an Diebe. Ein Sliding-Mechanismus im GRANIT Sledg 77 sperrt die Bremsscheibe damit ebenso einfach wie wirkungsvoll. Wer versucht, sich Ihr Bike mit Picking-Methoden anzueignen, dem steht dank ABUS XPlus-Schließzylinder bald der Schweiß auf der Stirn. Sicherheit der anderen Art bietet Ihnen das Memory Cable, das Sie darauf hinweist, das GRANIT Sledg 77 zu entfernen, ehe Sie nach dem Parken wieder Gas geben. Die Gummiummantelung schützt den Lack beim Ab- und Aufschließen und sorgt für angenehmen Grip.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Farbe:
rot
Stärke:
13
Gewicht:
780
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schließart:
Schlüssel
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sledg, grip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.