Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 121mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 121mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 5mm
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 121mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 5mm
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 121mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 5mm
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 121mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 5mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p5027793
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     203948
EAN/GTIN:
     4004338203948
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 121 mm, Höhe: 300 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm

Hinweis:
Statisch geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Einbetonieren
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Tiefe:
60 mm
Materialstärke:
5 mm
Breite:
121
Länge:
600 mm
Hersteller:
ALBERTS
Lichte Breite:
121 mm
Gesamthöhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, gah alberts pfostenträger, ALBERTS, H-Pfostenträger,, fvz,, zEinbet.,, lichte, Breite
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
1
€ 4,99*
ab € 13,05*
€ 14,57*
4 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 9,98*
€ 14,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 14,81*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 15,56*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 13,21*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
203917
ab € 9,61*
Ähnlich
Alberts Deutschland
203924
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.