Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 116mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 116mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 5mm
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 116mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 5mm
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 116mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 5mm
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 116mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 5mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p5027794
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     203931
EAN/GTIN:
     4004338203931
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah-alberts h-pfostenträger
H-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 116 mm, Höhe: 300 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm

Hinweis:
Statisch geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Tiefe:
60 mm
Materialstärke:
5 mm
Breite:
116
Ausführung:
zum Einbetonieren
Länge:
600 mm
Hersteller:
ALBERTS
Lichte Breite:
116 mm
Gesamthöhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger h-form, ALBERTS, H-Pfostenträger,, fvz,, zEinbet.,, lichte, Breite
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 14,01*
€ 19,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,11*
€ 20,01*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,03*
€ 20,65*
€ 7,95*
ab € 17,53*
€ 24,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 19,09*
€ 25,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.