Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 141mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 141mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 6mm
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 141mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 6mm
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 141mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 6mm
ALBERTS H-Pfostenträger, fvz, zEinbet., lichte Breite 141mm, Gesamthöhe 600mm, Stärke 6mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p5027802
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     213893
EAN/GTIN:
     4004338213893
Suchbegriffe:
H-Pfostenanker
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
H-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 141 mm, Höhe: 300 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm

Hinweis:
Statisch geeignet für Carports, hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Lichte Breite:
141 mm
Tiefe:
60 mm
Materialstärke:
6 mm
Gesamthöhe:
300 mm
Breite:
141
Länge:
600 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Hersteller:
ALBERTS
Weitere Suchbegriffe: pfostenträger h-form, pfostenlasche, gah alberts pfostenträger, ALBERTS, H-Pfostenträger,, fvz,, zEinbet.,, lichte, Breite
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 16,94*
2 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 17,00*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 12,55*
€ 17,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 18,07*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 14,50*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
213817
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.