Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI chutzrosettenpaar 7156 Alu.F1 rd.m.ZA S.15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI chutzrosettenpaar 7156 Alu.F1 rd.m.ZA S.15mm
EDI chutzrosettenpaar 7156 Alu.F1 rd.m.ZA S.15mm
EDI chutzrosettenpaar 7156 Alu.F1 rd.m.ZA S.15mm
EDI chutzrosettenpaar 7156 Alu.F1 rd.m.ZA S.15mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p5028976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000250172
EAN/GTIN:
     4006632204362
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Schutzrosette
schutzrosette pz
Außenrosette: Ø 55 mm · mit Stahleinlage · Gewindenocken M5 · Lochung PZ · mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstände 10-16 mm · mit Innenrosette · für Türstärke 66-72 mm · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben M5 · Stärke 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Zylinderüberstand: 10-16mm · Norm: DIN 18273 · Lochung: PZ
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
EDI
Breite:
55
Farbe:
silber
Stärke:
15
Länge:
55
Material:
Aluminium
Form:
rund
Oberfläche:
beschichtet
Weitere Suchbegriffe: schutzrosette, schluessel-rosette alu, EDI, chutzrosettenpaar, 7156, Alu.F1, rd.m.ZA, S.15mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,39*
€ 22,89*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,40*
€ 23,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,77*
€ 24,83*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.