| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5033079 Herst.-Nr.: 4903001 EAN/GTIN: 8711286338245 |
| |
|
| | |
| Fingerschutzprofil Finprotect Plus 5090 • Kunststoffprofil zur Vermeidung von Fingerquetschungen an der Bandseite der Tür • Ein Set besteht aus zwei feuerbeständigen Kunststoffprofilen inkl. Schrauben und Montageanleitung • 1 x schmales und 1 x breites Profil • Schutzeinrichtung gemäß Unfallverhütungsvorschrift Kindertageseinrichtungen GUV-V S2, konkretisiert durch DGUV Regel 102-002 (vorm. GUV-SQ S2). Entspricht auch DIN EN 16654:2-2016 • Verwendbar für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 1930 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Elton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 71,61* | € 93,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 73,94* | € 94,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|