Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nageldübel N 8 x 100/60 F mit Flachkopf gvz (VPE 50 Stk)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer Nageldübel N 8 x 100/60 F mit Flachkopf gvz (VPE 50 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 100/60 F mit Flachkopf gvz (VPE 50 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 100/60 F mit Flachkopf gvz (VPE 50 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 100/60 F mit Flachkopf gvz (VPE 50 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 100/60 F mit Flachkopf gvz (VPE 50 Stk)
Fischer Nageldübel N 8 x 100/60 F mit Flachkopf gvz (VPE 50 Stk)
Artikel-Nr.:
     5417F-p516215
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513699
EAN/GTIN:
     4048962128161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dübelform:
Flachkopf
min. Verankerungstiefe:
40
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Antrieb:
PZ3
effektive Verankerungstiefe:
40 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962128161
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Bohrdurchmesser:
8
Dübellänge:
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,815*
€ 17,945*
€ 6,90*
ab € 14,90*
€ 20,47*
€ 3,19*
ab € 18,225*
€ 24,785*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,945*
€ 21,35455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,695*
€ 21,05705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,145*
€ 20,40255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,215*
€ 19,29585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,595*
€ 18,55805
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,895*
€ 15,34505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,815*
€ 12,86985
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2163* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.