Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p516361 Herst.-Nr.: 522731 EAN/GTIN: 4048962181067 |
| | |
|
| | |
| Der Fischer Langschaftdübel SXRL FUS ist mit der Fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme T40 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet. Weitere Informationen: | | Dübeldurchmesser: | 10 | Werkstoff: | Kunststoff | Kopfform Schraube: | Außensechskant mit Scheibe | ETA-Zulassung: | ja | Hersteller: | Fischer | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Farbe: | grau | GTIN (EAN-Code): | 4048962181067 | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50mm: | 50 mm | Oberfläche: | nicht rostender Stahl | Antrieb: | T40/SW13 | Werkstoffart: | Kunststoff | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90mm: | 10 mm | min. Bohrlochtiefe: | 110 mm | Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70mm: | 30 mm | Ausführung: | mit Schraube | Bohrerdurchmesser: | 10 mm | Kopfform: | Sechskant mit Scheibe | Dübellänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,6476* | € 2,0676* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,8304* | € 2,2904* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7484* | € 2,6421* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,2234* | € 2,7734* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,22* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|