Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nageldübel N GREEN 6 x 60/30 S mit Senkkopf gvz K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Nageldübel N GREEN 6 x 60/30 S mit Senkkopf gvz K
Fischer Nageldübel N GREEN 6 x 60/30 S mit Senkkopf gvz K
Fischer Nageldübel N GREEN 6 x 60/30 S mit Senkkopf gvz K
Fischer Nageldübel N GREEN 6 x 60/30 S mit Senkkopf gvz K
Fischer Nageldübel N GREEN 6 x 60/30 S mit Senkkopf gvz K
Fischer Nageldübel N GREEN 6 x 60/30 S mit Senkkopf gvz K
Fischer Nageldübel N GREEN 6 x 60/30 S mit Senkkopf gvz K
Artikel-Nr.:
     5417F-p516435
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524832
EAN/GTIN:
     4048962199567
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des Fischer Nageldübels N GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
mit Nagelschraube
effektive Verankerungstiefe:
30
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
max. Dicke des Anbauteils:
30
VDS-Zulassung:
ja
Bruttogewicht:
93
Dübelform:
Senkkopf
Hersteller:
Fischer
Dübeldurchmesser:
6
Kopfform:
Senkkopf
Mengenstaffel:
10
Dübellänge:
60
Datanorm:
ja
min. Verankerungstiefe:
30
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
75
Palette (in Stück):
560
min. Bohrlochtiefe:
75
Umkarton (in Stück):
10
max. Nutzlänge:
30
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
300
fischer Nagelschraube:
4 x 64
Bohrerdurchmesser:
6
Mindestbestellmenge:
10
Werkstoffart:
Stahl
Farbe:
grün
GTIN (EAN-Code):
4048962199567
Karte mit:
15 x Nageldübel N GREEN 6 x 60,15 x Nagelschraube 4 x 64 Z, vormontiert
Gewicht:
94.40 g
Antrieb:
PZ2
Bohrdurchmesser:
6
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,16*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 3,11*
€ 4,35*
1
€ 3,19*
ab € 3,85*
€ 5,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
524833
ab € 1,06*
Ähnlich
fischer
524834
ab € 1,06*
Ähnlich
fischer
524835
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.