Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7/16" - 14 UNC x 4 1/2" ASME B 18.3/1960 ähnl. DIN 912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7/16" - 14 UNC x 4 1/2" ASME B 18.3/1960 ähnl. DIN 912
7/16" - 14 UNC x 4 1/2" ASME B 18.3/1960 ähnl. DIN 912
7/16" - 14 UNC x 4 1/2" ASME B 18.3/1960 ähnl. DIN 912
7/16" - 14 UNC x 4 1/2" ASME B 18.3/1960 ähnl. DIN 912
7/16" - 14 UNC x 4 1/2" ASME B 18.3/1960 ähnl. DIN 912
Artikel-Nr.:
     5417F-p5335593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 UNC
Inbusschraube DIN 912 UNC
Innensechskantschraube DIN 912 UNC
Zylinderkopfschraube DIN 912 UNC
7/16" - 14 UNC x 4 1/2" ASME B 18.3/1960 ähnl. DIN 912
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
UNC-Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser in Zoll:
7/16
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
Zollgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
4 1/2
Norm:
912
Normart:
DIN
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 UNC, din 912 unc7/16, din 912 unc, din 912 unc edelstahl, 7/16", -, 14, UNC, x, 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,807*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,257*
€ 9,82583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,227*
€ 9,79013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,897*
€ 9,39743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,667*
€ 9,12373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,347*
€ 8,74293
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,807*
€ 6,91033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.