Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufensterbauschrauben A2 blank 4,1x25 mm mit angepresster Scheibe, KS PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alufensterbauschrauben A2 blank 4,1x25 mm mit angepresster Scheibe, KS PH2
Alufensterbauschrauben A2 blank 4,1x25 mm mit angepresster Scheibe, KS PH2
Alufensterbauschrauben A2 blank 4,1x25 mm mit angepresster Scheibe, KS PH2
Alufensterbauschrauben A2 blank 4,1x25 mm mit angepresster Scheibe, KS PH2
Alufensterbauschrauben A2 blank 4,1x25 mm mit angepresster Scheibe, KS PH2
Artikel-Nr.:
     5417F-p5426774
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     6950-4.1-25
EAN/GTIN:
     4057223840681
Suchbegriffe:
Alufensterbauschrauben
A2
blank
4,1x25
Alufensterbauschrauben A2 blank 4,1x25 mm mit angepresster Scheibe, KS PH2

Alufensterbankschraube zur Montage von Alufensterbänken in Holz und Kunststoff.
Direkte Verschraubung in Holz oder PVC ohne Vorbohrung.

Hinweis: Die angepresste Scheibe erfüllt keine Dichtfunktion.
Bei Außenanwendungen gegebenenfalls zusätzlich abdichten oder Fensterbankschrauben mit Dichtscheibe verwenden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Zierkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Ausführung:
Fensterbankschrauben
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,1 mm
Weitere Suchbegriffe: mm, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0755*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.