Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Türkantriegel Limba mit Hebel17/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI Türkantriegel Limba mit Hebel17/200
DENI Türkantriegel Limba mit Hebel17/200
DENI Türkantriegel Limba mit Hebel17/200
Artikel-Nr.:
     5417F-p5443487
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753141293
EAN/GTIN:
     4057223875119
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
deni kantriegel
Rohrkantriegel 9271

• Aus Stahl
• Eckig
• Riegel-Ø 7,5 mm
• Riegellänge 16 mm
• Hub 15 m
• DIN Richtung Links-Rechts
• Anzahl Rundlöcher 2 Stück
• Rundloch-Ø 4 mm
• Schraublochausführung Senkkopf
• Mit Schließblech

Weitere Informationen:
Höhe:
15
Breite:
20
Länge:
260
Oberfläche:
lackiert
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, rohrkantriegel limba, DENI, Limba, mit, Hebel17/200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,47*
€ 29,30*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 21,35*
€ 29,35*
14 Tage
9
€ 6,99*
ab € 24,09*
€ 32,83*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.