Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Türkantriegel Limba mit Hebel 17/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI Türkantriegel Limba mit Hebel 17/400
DENI Türkantriegel Limba mit Hebel 17/400
DENI Türkantriegel Limba mit Hebel 17/400
Artikel-Nr.:
     5417F-p5443489
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753141309
EAN/GTIN:
     4057223875133
Suchbegriffe:
Kantriegel
Rohrkantriegel
Türkantriegel
deni kantriegel
Rohrkantriegel 9271

• Aus Stahl
• Eckig
• Riegel-Ø 7,5 mm
• Riegellänge 16 mm
• Hub 15 m
• DIN Richtung Links-Rechts
• Anzahl Rundlöcher 2 Stück
• Rundloch-Ø 4 mm
• Schraublochausführung Senkkopf
• Mit Schließblech

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Höhe:
15
Breite:
20
Länge:
400
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: kantriegel, rohrkantriegel limba, DENI, Limba, mit, Hebel, 17/400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 8,50*
ab € 24,54*
€ 33,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,51*
€ 37,80*
14 Tage
11
€ 6,99*
ab € 27,95*
€ 38,09*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 29,45*
€ 39,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.